Giacca Plus Bizflame Navy L R

Codice art.: FR25NARL
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
Codice articolo FR25NARL
EAN / GTIN 5036108258222
Codice del produttore FR25NARL
Numero-L L01840 306

Descrizione

Descrizione:

Questa giacca è realizzata con nastro riflettente ad alta visibilità cucito a doppio filo per una maggiore durata. Le caratteristiche includono cuciture triple, strisce ad alta visibilità su spalle e braccia, cerniera frontale in ottone nascosta, due tasche frontali sul petto con chiusura a patta e borchie. Apertura delle maniche regolabile.

Proprietà:

  • Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
  • Protezione saldatura Classe 2
  • Due tasche inferiori con chiusura a bottoni
  • Due tasche al petto con chiusura a bottoni
  • Chiusura con zip e bottoni nascosti
  • Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
  • Zip in ottone durevoli e resistenti
  • Triple cuciture per una maggiore durata
  • Disponibile fino alla taglia 4XL
  • Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Anelli radio per facilitare l'aggancio di una radio
  • CE-CAT III
  • Banda ignifuga resistente ai lavaggi industriali
  • 5 ampie tasche
  • Tasca per cellulare
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.6 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM2 (HAF=82%))

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio
Composizione del guscio: 99% cotone, 1% fibra di carbonio
Peso del guscio gm: 350
Peso del guscio oz: 10
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare normalmente; Ferro max 150°C; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello