Descrizione:
Questa tuta è perfetta nelle condizioni di lavoro più calde, in particolare per la richiesta dell'industria offshore. Costruita con un innovativo e leggero tessuto ignifugo.
Proprietà:
- Leggero per un maggiore comfort
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Tasca porta metro
- Due tasche posteriori
- Zip in ottone durevoli e resistenti
- Retro elastico per una maggiore libertà di movimento
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Tasca sulla manica
- Disponibile nelle taglie XS-4XL
- 10 tasche ampie
- Tasche per ginocchiere a due livelli per un diverso posizionamento
- Zip doppio verso per un facile accesso
- Certificato CE
- Anelli radio per facilitare l'aggancio di una radio
- Banda ignifuga resistente ai lavaggi industriali
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- CE-CAT III
- Marcato UKCA
- Tasche di accesso laterali
Norma:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2,F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV = 9.1cal/cm²)
- EN 17353 Type B2
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio
Composizione del guscio: 99% cotone, 1% fibra di carbonio
Peso del guscio gm: 210
Peso del guscio oz: 6
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare leggermente; Ferro max 110°C; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi