Tuta intera ANTISTATICA super leggera 210gm Black XXL R

Codice art.: FR21BKRXXL
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
Codice articolo FR21BKRXXL
EAN / GTIN 5036108283873
Codice del produttore FR21BKRXXL

Descrizione

Descrizione:

Questa tuta è perfetta nelle condizioni di lavoro più calde, in particolare per la richiesta dell'industria offshore. Costruita con un innovativo e leggero tessuto ignifugo.

Proprietà:

  • Leggero per un maggiore comfort
  • Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
  • Tasca porta metro
  • Due tasche posteriori
  • Zip in ottone durevoli e resistenti
  • Retro elastico per una maggiore libertà di movimento
  • Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
  • Tasca sulla manica
  • Disponibile nelle taglie XS-4XL
  • 10 tasche ampie
  • Tasche per ginocchiere a due livelli per un diverso posizionamento
  • Zip doppio verso per un facile accesso
  • Certificato CE
  • Anelli radio per facilitare l'aggancio di una radio
  • Banda ignifuga resistente ai lavaggi industriali
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • CE-CAT III
  • Marcato UKCA
  • Tasche di accesso laterali

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2,F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV = 9.1cal/cm²)
  • EN 17353 Type B2

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio
Composizione del guscio: 99% cotone, 1% fibra di carbonio
Peso del guscio gm: 210
Peso del guscio oz: 6
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare leggermente; Ferro max 110°C; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello