Proteggi collo antistatico e antifiamma Black R

Codice art.: FR19BKR
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
Codice articolo FR19BKR
EAN / GTIN 5036108243792
Codice del produttore FR19BKR

Descrizione

Descrizione:

Questo proteggi collo intrinsecamente ignifugo è essenziale per qualsiasi kit invernale. L'alto contenuto di cotone offre il massimo comfort. Ideale per l'utilizzo in condizioni di freddo.

Proprietà:

  • Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
  • Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
  • Antistatico
  • Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
  • Comoda vestibilità
  • 2 strati
  • Certificato CE
  • CE-CAT III
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
  • EN 1149 -5
  • ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 22CAL/CM² (HAF 89.7%))

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Maglia Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di Carbonio x 2 strati
Composizione del guscio: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di Carbonio x 2 strati
Peso del guscio gm: 400
Peso del guscio oz: 12
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Ferro max 110°C; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello