Descrizione:
Ideale per le condizioni più fredde, per tenere al caldo la testa e il collo. Il tessuto a coste consente una vestibilità comoda e aderente.
Proprietà:
- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Antistatico
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Comoda vestibilità
- 2 strati
- Certificato CE
- CE-CAT III
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
- EN 1149 -5
- ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 22CAL/CM² (HAF 89.7%))
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Maglia Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di Carbonio x 2 strati
Composizione del guscio: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di Carbonio x 2 strati
Peso del guscio gm: 400
Peso del guscio oz: 12
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Ferro max 150°C; Non lavare a secco;