Descrizione:
Adatta a climi più freddi e ideale per i lavoratori nelle industrie esposte al calore. L'elegante design del capo presenta un'abbottonatura a 3 bottoni, rifinita con colletto e polsini a coste.
Proprietà:
- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Apertura con bottone
- Polsini a costine per calore e comfort
- Colletto a costine
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- ottima solidità di colore e resistenza al restringimento
- CE-CAT III
- Certificato CE
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 4.4 CAL/CM² )
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- ASTM F1959/F1959M-12 (EBT = 4.3 CAL/CM2 (HAF = 66%))
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Maglia Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di Carbonio x 2 strati
Composizione del guscio: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di Carbonio x 2 strati
Peso del guscio gm: 50
Peso del guscio oz: 6
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Ferro max 150°C; Non lavare a secco;