Descrizione:
Questo passamontagna intrinsecamente ignifugo e antistatico manterrà la sua forma uso dopo uso. L'alto contenuto di cotone offre il massimo comfort con la pelle. Il tessuto è intrinsecamente antistatico e fornisce una protezione ARC2 contro il pericolo termico di un arco elettrico.
Proprietà:
- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Antistatico
- Comoda vestibilità
- Super morbido per il massimo comfort per l'utente e super elastico per ridurre l'affaticamento della mano
- Certificato CE
- CE-CAT III
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
- EN 1149 -5
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM2 (HAF 86%))
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Maglia Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio
Composizione del guscio: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio
Peso del guscio gm: 300
Peso del guscio oz: 9
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Ferro max 110°C; Non lavare a secco;