Salopette Bizflame Ultra bicolore Grey XXL R

Codice art.: FR07GRRXXL
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
Codice articolo FR07GRRXXL
EAN / GTIN 5036108308750
Codice del produttore FR07GRRXXL

Descrizione

Descrizione:

Offre multi protezione contro una serie di rischi, questa salopette combina con successo comfort e funzionalità. Il tessuto poliestere FR offre un'eccellente resistenza all'abrasione, non restringe e mantiene inalterato il colore, assicurando la longevità di questa salopette.

Proprietà:

  • Lavaggio industriale a 75 °C e tunnel di asciugatura s 155 °C
  • Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
  • Tasca interna con cerniera per maggiore sicurezza e protezione
  • Orlo regolabile per adattarsi a tutte le lunghezze delle gambe
  • Strap elastici su spalle
  • Non magnetico - esente da nichel e ferro
  • Banda ignifuga resistente ai lavaggi industriali
  • Tasche per ginocchiere a due livelli per un diverso posizionamento
  • Certificato CE
  • 10 tasche ampie
  • Marcato UKCA
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • CE-CAT III

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2
    )
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 11 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type PB [6]
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM2< (HAF 83.7%))

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Bizflame Ultra: 80% Cotone, 19% Poliestere, 1% Fibra di carbonio
Composizione del guscio: 80% Cotone, 19% Poliestere, 1% Fibra di carbonio
Peso del guscio gm: 340
Peso del guscio oz: 10
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo delicato; Non candeggiare; Asciugare normalmente; Ferro max 150°C; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello