Descrizione:
Design moderno realizzato con tessuto resistente, che unisce comfort e funzionalità. Tessuto resistente adatto ai lavaggi industriali, che non restringe e mantiene inalterato il colore per tutta la durata di utilizzo.
Proprietà:
- Lavaggio industriale a 75 °C e tunnel di asciugatura s 155 °C
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Tasca porta metro
- Orlo regolabile per adattarsi a tutte le lunghezze delle gambe
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- Non magnetico - esente da nichel e ferro
- 8 tasche ampie
- Tasche per ginocchiere a due livelli per un diverso posizionamento
- Banda ignifuga resistente ai lavaggi industriali
- Marcato UKCA
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Elastici in vita per il massimo comfort
- Certificato CE
- CE-CAT III
- Nuovo colore
Norma:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 11 CAL/CM²)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Type PB [6]
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM2 (HAF 83.7%))
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Bizflame Ultra: 80% Cotone, 19% Poliestere, 1% Fibra di carbonio
Composizione del guscio: 80% Cotone, 19% Poliestere, 1% Fibra di carbonio
Peso del guscio gm: 340
Peso del guscio oz: 10
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo delicato; Non candeggiare; Asciugare normalmente; Ferro max 150°C; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi