Descrizione:
Questa imbracatura completa è dotata di anelli a D posteriori anteriori e dorsali con anelli a D laterali. Fibbie a sgancio rapido per un facile indosso e 4 punti di regolazione. Gli indicatori a strappo sono installati per facilitare le ispezioni.
Proprietà:
- D-ring frontale e posteriore
- D-ring laterali
- Strap di regolazione per gambe, petto e spalle
- Fibbia ergonomica a sgancio rapido
- Cintura imbottita
- Punti di regolazione della vita
- Indicatori di caduta
- Carico nominale massimo 140 kg
- Periodo di validità di 10 anni dalla data di produzione indicata nell'etichetta del prodotto
- Certificato CE
- Marcato UKCA
- Scatola di vendita per presentazione in negozio
Norma:
- EN 361:2002 (140KG)
- EN 358:2018
Materiale:
Materiale: Tessitura in nylon; Lega di acciaio, trattata termicamente;