Descrizione:
Questo cordino singolo con guaina è dotato di un moschettone da ponteggio e uno standard. E' lungo 180 centimetri inclusi i connettori.
Proprietà:
- Corda Kernmantel di alta qualità
- Ammortizzante
- Apertura gancio ponteggio da 52 mm
- Apertura moschettone da 19 mm
- Carico nominale massimo 100 kg
- Periodo di validità di 10 anni dalla data di produzione indicata nell'etichetta del prodotto
- Scatola di vendita per presentazione in negozio
- Certificato CE
- Marcato UKCA
Norma:
- EN 354:2010 (Pass)
- EN 355:2002 (Pass)
- EN 362:2004 Class B (Pass)
Materiale:
Materiale: Corda in poliestere; Lega di acciaio, trattata termicamente; Alluminio; PVC;