Descrizione:
Questo cordino è realizzato con una cinghia in poliestere e include un assorbitore di energia, un moschettone autobloccante e un gancio da ponteggio. E' lungo 180 centimetri inclusi i connettori.
Proprietà:
- Fettuccia resistente con elevata resistenza alla rottura
- Ammortizzante
- Apertura gancio ponteggio da 52 mm
- Apertura moschettone da 19 mm
- Carico nominale massimo 100 kg
- Periodo di validità di 10 anni dalla data di produzione indicata nell'etichetta del prodotto
- Certificato CE
- Marcato UKCA
- Scatola di vendita per presentazione in negozio
Norma:
- EN 354:2010
- EN 362:2004
- EN 355:2002
Materiale:
Materiale: Tessitura in poliestere; Lega di acciaio, trattata termicamente; Alluminio; PVC;