Descrizione:
L'arrotolatore anticaduta ha un cavo di sicurezza in fune metallica che viene collocato su una bobina all'interno di un carter protettivo. La bobina è dotata di un meccanismo di freno a inerzia, che consente al cavo di essere estratto lentamente e retratto automaticamente per contenere il movimento dell'utilizzatore. Comprende anche un moschettone girevole con doppio blocco di sicurezza e indicatore di caduta.
Proprietà:
- Facile da installare
- Carico nominale massimo 140 kg
- Periodo di validità di 10 anni dalla data di produzione indicata nell'etichetta del prodotto
- Scatola di vendita per presentazione in negozio
- Certificato CE
Norma:
- EN 360:2002
- EN 362:2004 A
Materiale:
Materiale: Corda in acciaio; Guscio in plastica ABS; Lega di acciaio, trattata termicamente;