• Gli ordini inseriti fino al 23/12 ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/25.

Moschettone a ghiera Silver R

Codice art.: FP30SIR
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità
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
Codice articolo FP30SIR
EAN / GTIN 5036108186556
Codice del produttore FP30SIR
Numero-L L01840 553
Manufacturer Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Moschettone ovale in acciaio con chiusura a vite, lunghezza: 106 mm, apertura: 19 mm. Carico di rottura: 25kN.

Proprietà:

  • Apertura moschettone da 19 mm
  • Carico nominale massimo 100 kg
  • Periodo di validità di 10 anni dalla data di produzione indicata nell'etichetta del prodotto
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN 362:2004 Class B

Materiale:

Materiale: Lega di acciaio, trattata termicamente;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello