Bilancia da tavolo FOB 500-1S: Portata 500 g, divisione 0,1 g

Codice art.: FOB 500-1S
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
Tipo di prodotto Bilancia di precisione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo FOB 500-1S
EAN / GTIN 4045761135734
Codice del produttore FOB 500-1S
Numero-L L40250 2323

Descrizione

Descrizione:

  • Involucro e piatto di pesata in acciaio inox. Grazie a superfici lisce facile da pulire
  • Massima mobilità: grazie all‘alimentazione batteria, alla struttura compatta ed al peso ridotto, adatta per l‘uso in luoghi diversi (cucina, punto vendita, laboratorio alimentare ecc.)
  • Appoggio sicuro e antiscivolo grazie ai piedini in gomma
  • L‘ausilio per il Vostro sistema di qualità conforme alle prescrizioni HACCP
  • Struttura estremamente piatta
  • Copertura rigida di protezione incl. nella fornitura

Proprietà:

  • Grande display LCD, altezza cifre 20 mm
  • Dimensioni superficie di pesata, acciaio inox, L×P 125×155 mm
  • Dimensioni statimetro L×P×A 175×155×40 mm
  • Pronta all‘uso: batterie comprese, blocco di 9 V, autonomia fino a 20 h
  • Peso netto 0,70 kg
  • Temperatura ambiente ammessa 10 °C / 40 °C

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello