Bilancia da tavolo FOB 3K1: Portata 3000 g, divisione 1 g

Codice art.: FOB 3K1
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
Tipo di prodotto Bilancia con piattaforma

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo FOB 3K1
EAN / GTIN 4045761214385
Codice del produttore FOB 3K1
Numero-L L40250 761

Descrizione

Descrizione:

  • Innovativa pesata con valore di tolleranza (checkweighing): Il colore del display cambia a seconda del risultato della pesata (troppo leggero/ok/troppo pesante) ed è pertanto utile per porzionare, dosare,smistare
  • Involucro e piatto di pesata in acciaio inox. Grazie a superfici lisce facile da pulire
  • Massima mobilità: grazie all‘alimentazione batteria, alla struttura compatta ed al peso ridotto, adatta per l‘uso in luoghi diversi (cucina, punto vendita, laboratorio alimentare ecc.)
  • L‘ausilio per il Vostro sistema di qualità conforme alle prescrizioni HACCP
  • Appoggio sicuro e antiscivolo grazie ai piedini in gomma
  • Elevata protezione dall’umidità grazie all’impermeabilizzazione al silicone della cella di carico, dell’elettronica e delle saldature
  • Controllo dell‘area di pesata già occupato premendo un tasto (peso netto/lordo)
  • Copertura rigida di protezione incl. nella fornitura

Proprietà:

  • Grande display LCD retroilluminato, Altezza cifre 20 mm
  • Dimensioni bilancia L×P×A 235×175×55 mm
  • Peso netto ca. 2,0 kg
  • Temperatura ambiente ammessa 5 °C/35 °C

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello