Bilancia da tavolo FOB 10K-3NL: Portata 8000 g; 15000 g, divisione 1 g; 2 g

Codice art.: FOB 10K-3NL
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
Tipo di prodotto Bilancia con piattaforma

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo FOB 10K-3NL
EAN / GTIN 4045761161535
Codice del produttore FOB 10K-3NL
Numero-L L40250 1587

Descrizione

Descrizione:

  • Involucro e piatto di pesata in acciaio inox. Grazie a superfici lisce facile da pulire
  • Conforme ai requisiti igienici elevati dell‘industria alimentare
  • L‘ausilio per il Vostro sistema di qualità conforme alle prescrizioni HACCP
  • Protezione antipolvere ed antispruzzo IP67 (solo con funzionamento a batteria)
  • Massima mobilità: grazie all‘alimentazione batteria, alla struttura compatta ed al peso ridotto, adatta per l‘uso in luoghi diversi (cucina, punto vendita, laboratorio alimentare ecc.)
  • La bilancia a doppio range passa automaticamente al range superiore di portata [Max] e divisione [d]
  • Copertura rigida di protezione incl. nella fornitura

Proprietà:

  • Grande display LCD retroilluminato, altezza cifre 25 mm
  • Dimensioni bilancia L×P×A 285×255×90 mm
  • Pronta all‘uso: batterie comprese, 4×1.5 V AA, autonomia fino a 48 h
  • Peso netto 3,8 kg
  • Temperatura ambiente ammessa 5 °C / 35 °C

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello