• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Bilance da tavolo 65 kg divisione 1 g

Codice art.: FKB 65K1
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
Codice articolo FKB 65K1
EAN / GTIN 4045761312395
Codice del produttore FKB 65K1

Descrizione

Descrizione:

Grazie all‘elevata risoluzione fino a 360.000,360.000 punti, è ideale per pesate ad alta precisione in ambiente industriale Alloggiamento con parte bassa robusta in alluminio pressofuso, garantisce stabilità, protegge il meccanismo di pesata ed è resistente nell‘uso quotidiano [[1]] Particolarmente pratica: grazie alla grande portata e alle dimensioni compatte, è possibile effettuare pesate ad alta precisione anche di carichi pesanti in spazi ristretti. Utile per determinare anche minime differenze di peso, ad esempio gas consumato, abrasione sulle parti meccaniche, campioni di roccia, minerali, druse, argento ecc. Funzione PRE-TARE per l‘anticipata detrazione manuale di un peso contenitore noto, utile per controlli di riempimento Unità di misura programmabile, per esempio indicazione direttamente in lunghezza filamento g/m, peso per superficie (carta, tessuto, lamiera o simile) g/m², o altro Modelli con risoluzione > 240.000 pt.: Livella e piedini regolabili per un livellamento esatto della bilancia, di serie Copertura rigida di protezione incl. nella fornitura

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello