Strettoio con ganasce piane FK 400/100

Codice art.: FK40-10
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
Tipo di prodotto Strettoio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo FK40-10
EAN / GTIN 4008158000930
Codice del produttore FK40-10
Numero-L L80040 86

Descrizione

Descrizione:

  • Forza di serraggio fino a 5.000 N
  • 2 superfici di serraggio ampie e inclinabili
  • Per pezzi con superfici di appoggio oblique o strette
  • Serraggio in piano di tutti i pezzi su entrambi i lati

Proprietà:

  • Overhead: 100 mm
  • Materiale / superficie:
    • Staffa fissa e scorrevole in acciaio temprato, zincato
    • Mandrino con filettatura trapezoidale in acciaio laminato, brunito
    • Manico in legno, lacca a base d'acqua
    • Piatto spingidisco in acciaio, pressato a freddo, zincato
    • Cappucci di protezione in plastica
  • Rotaia: 19,5x9,5 mm
  • Apertura alare: 400 mm

Uso:

  • Allestimento di interni
  • Fai da te
  • Falegnameria
  • Serraggio e distanziamento su grandi superfici

Nota:

  • Informazioni sui pericoli:
    • Gli attrezzi di serraggio non sono adatti per il sollevamento, il traino o il trasporto.
    • Gli utensili di serraggio possono essere serrati solo a mano senza ulteriori ausili.
    • L'uso non corretto può causare lesioni personali o danni materiali.
    • Non modificare o lavorare utensili di serraggio, ma utilizzarli solo nelle loro condizioni originali. Se necessario, utilizzare solo pezzi di ricambio originali.
  • Istruzioni per la manutenzione:
    • È necessaria una manutenzione regolare – solo a questo punto è possibile garantire una presa sicura (senza slittamento della barra di scorrimento)
    • In genere, rimuovere lo sporco
    • Mantenere sempre il rail privo di grasso, olio o colla essiccata, cere e agenti distaccanti contenenti silicone
    • Pulire e lubrificare regolarmente il mandrino
    • Se la guida è lucida, ruviderla con tela smeriglio (grana 100) su entrambi i lati stretti
    • Pulire e lubrificare regolarmente lo spingidisco

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello