Misuratore di forza digitale (interno) FK 500, Max N 500 N, Divisione 0,2 N

Codice art.: FK 500
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Potenziometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo FK 500
copia
EAN / GTIN 4045761139541
copia
Codice del produttore FK 500
copia
Numero-L L41080 1
copia
Produttore Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • Display reversibile automatico
  • Facile da usare, corpo ergonomico
  • Funzione peak hold per la registrazione del valore di punta (Il valore viene “congelato” per ca. 10 s) o funzione Track per un’indicazione continuativa della misura
  • Unità di misura selezionabili: N, lbf, kgf, ozf
  • Auto-Power-Off
  • Supporti standard: come mostrato in figura, barra di estensione: 90 mm
  • Abbinabile a tutti i banchi di prova SAUTER

Proprietà:

  • Precisione di misurazione: 0,5% du [Max]
  • Frequenza di misurazione interna: 100 Hz
  • Protezione contro i sovraccarichi: 200% di [Max]
  • Dimensioni strumento completo L×P×A 195×82×35 mm
  • Filettatura: M8
  • Pronta all‘uso: Batterie comprese, 6×1.5 V AA
  • Peso netto ca. 0,75 kg

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello