• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Bilancia di precisione FEJ 62K-4DM, Portata 6200 g; 62000 g, Divisione 0,1 g; 1 g

Codice art.: FEJ 62K-4DM
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
Tipo di prodotto Bilancia di precisione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo FEJ 62K-4DM
EAN / GTIN 4045761311329
Codice del produttore FEJ 62K-4DM

Descrizione

Descrizione:

Dispositivo rilevatore in acciaio inox con classe di protezione IP65, igienico e facile da pulire
Alloggiamento in metallo: robusto e stabile
Per soddisfare le esigenze del settore farmaceutico, la bilancia è dotata di una gestione utente che consente la chiara assegnazione dell’utente e protegge da attacchi esterni
Funzionamento intuitivo grazie alla riga informativa sul display
I tasti funzione configurabili a piacere consentono di personalizzare le impostazioni della bilancia
Protezione da polvere e spruzzi d’acqua IP65 (secondo EN 60529)
U.S. FDA 21 Parte 11: Supporta l’integrità dei dati ai sensi della norma U.S. FDA 21 Parte 11 (per es. risultato di pesata, ID campione, nome utente, ID bilance, ...)
Copertina rigida di protezione incl. nella fornitura

Proprietà:

Grande display LCD retroilluminato, altezza cifre 16,5 mm
Dimensioni superficie di pesata L×P 350×400 mm, acciaio inox
Dimensioni apparecchio indicatore L×P×A 290×180×80 mm
Dimensioni totali L×P×A 350×520×170 mm
Peso netto ca. 19 kg
Temperatura ambiente ammessa 5 °C / 35 °C

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello