Stivale Wellington S5 CI FO Yellow 42 R

Codice art.: FD95YER42
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
Denominazione originale prodotto FD95
Numero di scarpa UE 42

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo FD95YER42
EAN / GTIN 5036108221844
Codice del produttore FD95YER42

Descrizione

Descrizione:

L'ultima novità in fatto di confort e sicurezza. Più flessibile, duraturo e resistente di PVC o Gomma grazie alla sua struttura a bolle d'aria che permette la circolazione dell'aria. Il PU mantiene i piedi al caldo in inverno e al fresco in estate. Puntale e lamina in acciaio, suola antistatica e antiscivolo SRC.

Proprietà:

  • Eccellenti proprietà di isolamento dal freddo fino a -17 gradi
  • Completamente impermeabile
  • Disegno del battistrada migliorato per una migliore trazione su terreni irregolari
  • Plantari aggiuntivi ortopedici, lavabili, antibatterici, estraibili con supporto per arco plantare e ammortizzazione del tallone
  • Isolamento dal freddo
  • Puntale protettivo in acciaio
  • Lamina in acciaio resistente alla perforazione
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • Calzatura antistatica
  • Tallone con assorbimento energia
  • 100% Impermeabile per mantenere i piedi caldi e asciutti
  • SRC - Suola antiscivolo per evitare scivolamenti e inciampi su superfici in ceramica e acciaio
  • Suola resistente ai carburanti e agli oli

Norma:

  • EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S5 (FO CI SR)

Materiale:

Superiore: PU
Informazioni sulla tomaia: Più leggero e durevole di PVC e Gomma
Suola: PU
Informazioni sulla suola: Più leggero e durevole di PVC e Gomma

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello