Descrizione:
L'articolo FD84 Food Wellington offre un rivestimento antibatterico ed è resistente ad oli, grassi solventi organici e una varietà di sostanze chimiche, rendendolo ideale per l'uso nell'industria alimentare. Il profilo rialzato aiuta una migliore resistenza all'abrasione mentre la costruzione rubusta garantisce l'assenza di rotture o screpolature in condizioni metereologiche insieme.
Proprietà:
- Excellent cold insulation properties down to -17°C
- Fully waterproof
- Enhanced tread pattern for a better traction on uneven terrain
- Additional orthopedic, washable, antibacterial, removable footbeds with arch support and shock absorbing heel cushioning
- Protective steel toecap
- Fuel and oil resistant outsole
- SRC - Slip resistant outsole to prevent slips and trips on ceramic and steel surfaces
- 100% Waterproof to keep feet dry
- Cold insulation
- Anti-static footwear
- Energy absorbing seat region
- CE certified
- UKCA marked
Materiale:
Superiore: PU
Informazioni sulla tomaia: Più leggero e durevole di PVC e Gomma
Suola: PU
Informazioni sulla suola: Più leggero e durevole di PVC e Gomma