Stivale Steelite Protector Plus S3 HRO Black 43 R

Codice art.: FD03BKR43
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
Grado di protezione S3
Denominazione originale prodotto FD03
Numero di scarpa UE 43
Colore nero

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo FD03BKR43
EAN / GTIN 5036108365371
Codice del produttore FD03BKR43

Descrizione

Descrizione:

Affidabile e sicuro, lo stivale FD03 Steelite Protector Plus include una suola robusta resistente al calore fino a 300 gradi, ideale per terreni impegnativi. I pannelli imbottiti aiutano il comfort e garantiscono una vestibilità sicura alla caviglia.

Proprietà:

  • Colletto imbottito per un maggior comfort
  • Suola resistente al calore 300ºC
  • Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua
  • Puntale protettivo in acciaio
  • Lamina in acciaio resistente alla perforazione
  • SRC - Suola antiscivolo per evitare scivolamenti e inciampi su superfici in ceramica e acciaio
  • Tallone con assorbimento energia
  • Calzatura antistatica
  • Suola resistente ai carburanti e agli oli
  • Marcato UKCA
  • Certificato CE
  • Pelle pieno fiore per una protezione di lunga durata

Norma:

  • EN ISO 20345: 2011 S3

Materiale:

Superiore: Pelle resistente all'acqua
Suola: Nitrile

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello