Descrizione:
Questo modello è la scelta ideale per l'industria del petrolio e del gas. La suola resistente all'olio e ai carburanti garantisce un'eccellente resistenza allo scivolamento. La tomaia in pelle pieno fiore mantiene i piedi caldi in condizioni di freddo e consente ai piedi di respirare e rimanere a proprio agio nei climi caldi. Questo stivale è appositamente realizzato con cerniera di fissaggio per maggiore sicurezza.
Proprietà:
- Suola appositamente progettata per ridurre l'affaticamento del piede.
- Costruzione della linguetta a soffietto per una migliore resistenza alla penetrazione dell'acqua
- Supporto per caviglia ingegnerizzato
- Linea superiore inclinata per una migliore vestibilità e flessibilità delle gambe
- Zip a sgancio rapido per l'accesso immediato
- Suola resistente al calore 300ºC
- Certificato CE
- Marcato UKCA
- Puntale in composito per una maggiore protezione
- Lamina in composito antiperforazione
- Isolamento dal freddo fino a -17 ° C
- Tallone con assorbimento energia
- Membrana impermeabile per un comfort del piede asciutto
- SRC - Suola antiscivolo per evitare scivolamenti e inciampi su superfici in ceramica e acciaio
- Suola resistente ai carburanti e agli oli
- Suola a doppia densità
- Isolamento dal freddo
- Calzatura antistatica
- Ampia vestibilità
- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- Pelle pieno fiore per una protezione di lunga durata
Norma:
- EN ISO 20345: 2011 S3
- IEC 61340-5-1:2016
Materiale:
Superiore: Pelle di bufalo
Suola: PU/Gomma