Scarponcino Portwest in composito Traction 7 pollici (18cm) S3 HRO CI WR Black 39 R

Codice art.: FD02BKR39
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
Codice articolo FD02BKR39
EAN / GTIN 5036108201501
Codice del produttore FD02BKR39

Descrizione

Descrizione:

Questo modello è la scelta ideale per l'industria del petrolio e del gas. La suola resistente all'olio e ai carburanti garantisce un'eccellente resistenza allo scivolamento. La tomaia in pelle pieno fiore mantiene i piedi caldi in condizioni di freddo e consente ai piedi di respirare e rimanere a proprio agio nei climi caldi. Questo stivale è appositamente realizzato con cerniera di fissaggio per maggiore sicurezza.

Proprietà:

  • Suola appositamente progettata per ridurre l'affaticamento del piede.
  • Costruzione della linguetta a soffietto per una migliore resistenza alla penetrazione dell'acqua
  • Supporto per caviglia ingegnerizzato
  • Linea superiore inclinata per una migliore vestibilità e flessibilità delle gambe
  • Zip a sgancio rapido per l'accesso immediato
  • Suola resistente al calore 300ºC
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • Puntale in composito per una maggiore protezione
  • Lamina in composito antiperforazione
  • Isolamento dal freddo fino a -17 ° C
  • Tallone con assorbimento energia
  • Membrana impermeabile per un comfort del piede asciutto
  • SRC - Suola antiscivolo per evitare scivolamenti e inciampi su superfici in ceramica e acciaio
  • Suola resistente ai carburanti e agli oli
  • Suola a doppia densità
  • Isolamento dal freddo
  • Calzatura antistatica
  • Ampia vestibilità
  • Adatto per l'uso in ambienti ESD
  • Pelle pieno fiore per una protezione di lunga durata

Norma:

  • EN ISO 20345: 2011 S3
  • IEC 61340-5-1:2016

Materiale:

Superiore: Pelle di bufalo
Suola: PU/Gomma

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello