Descrizione:
La combinazione di comfort, supporto della caviglia, proprietà anti scivolamento senza pari e con i migliori materiali e componenti di sicurezza fanno dello stivale TractionLite una rivelazione nella costruzione delle calzature. Costruzione leggera con zip premium, certificato S3 con pelle resistente all' acqua e membrana impermeabile e traspirante per mantenere i piedi asciutti nelle condizioni più estreme. Suola in PU / gomma appositamente progettata per offrire una resistenza maggiore allo scivolamento e la massima stabilità nelle condizioni più estreme.
Proprietà:
- Suola appositamente progettata per ridurre l'affaticamento del piede.
- Costruzione della linguetta a soffietto per una migliore resistenza alla penetrazione dell'acqua
- Supporto per caviglia ingegnerizzato
- Linea superiore inclinata per una migliore vestibilità e flessibilità delle gambe
- Zip a sgancio rapido per l'accesso immediato
- Suola resistente al calore 300ºC
- Certificato CE
- Marcato UKCA
- Puntale in composito per una maggiore protezione
- Lamina in composito antiperforazione
- Calzatura antistatica
- Tallone con assorbimento energia
- Membrana impermeabile per un comfort del piede asciutto
- SRC - Suola antiscivolo per evitare scivolamenti e inciampi su superfici in ceramica e acciaio
- Suola resistente ai carburanti e agli oli
- Suola a doppia densità
- Isolamento dal freddo
- Ampia vestibilità
- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- Pelle pieno fiore per una protezione di lunga durata
Norma:
- EN ISO 20345: 2011 S3
- IEC 61340-5-1:2016
Materiale:
Superiore: Pelle di bufalo
Suola: PU/Gomma