Bilancia da tavolo FCF 30K-3: Portata 30000 g, divisione 1 g

Codice art.: FCF 30K-3
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
Tipo di prodotto Bilancia con piattaforma

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo FCF 30K-3
EAN / GTIN 4045761184268
Codice del produttore FCF 30K-3
Numero-L L40250 1634

Descrizione

Descrizione:

  • Semplice e pratico comando a 5 tasti
  • Visualizzazione molto rapida: stabili risultati di pesata entro 3 s

Proprietà:

  • Grande display LCD retroilluminato, altezza cifre 25 mm
  • Dimensioni superficie di pesata, acciaio inox, L×P 253×228 mm
  • Dimensioni statimetro L×P×A 270×345×106 mm
  • Possibile funzionamento a batteria, blocco di 9 V non incluso nella fornitura, autonomia fino a 20 h, funzione AUTO-OFF per economizzare la batteria
  • Peso netto 2,8 kg
  • Temperatura ambiente ammessa 5 °C / 35 °C

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello