• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Bilancia da tavolo FCE 3K1N: Portata 3000 g, divisione 1 g

Codice art.: FCE 3K1N
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
Tipo di prodotto Bilancia con piattaforma

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo FCE 3K1N
EAN / GTIN 4045761202702
Codice del produttore FCE 3K1N
Numero-L L40250 781

Descrizione

Descrizione:

  • Semplice e pratico comando a 2 tasti
  • Visualizzazione molto rapida: stabili risultati di pesata entro 3 s
  • Adatta come bilancia compatta per pacchi e lettere, particolarmente in spazi ridotti
  • Adatta come bilancia per l‘assortimento o di disbrigo ordini o semplice bilancia di controllo nel settore della produzione o delle spedizioni
  • Copertura rigida di protezione incl. nella fornitura

Proprietà:

  • Grande display LCD, altezza cifre 25 mm
  • Dimensioni superficie di pesata, plastica, L×P 253×228 mm
  • Dimensioni statimetro L×P×A 270×323×110 mm
  • Possibile funzionamento a batteria, blocco di 9 V non incluso nella fornitura, autonomia fino a 12 h, funzione AUTO-OFF per economizzare la batteria
  • Peso netto 2,4 kg
  • Temperatura ambiente ammessa 5 °C / 35 °C

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello