Bilancia da tavolo FCB 6K0.5: Portata 6000 g, divisione 0,5 g

Codice art.: FCB 6K0.5
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
Tipo di prodotto Bilancia con piattaforma

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo FCB 6K0.5
EAN / GTIN 4045761202689
Codice del produttore FCB 6K0.5
Numero-L L40250 98

Descrizione

Descrizione:

  • Secondo display sul retro della bilancia
  • Funzione PRE-TARE per l‘anticipata detrazione manuale di un peso contenitore noto, utile per controlli di riempimento
  • Massima mobilità: grazie all‘alimentazione a batteria/funzionamento ad accumulatore (opzionale), alla struttura compatta ed al peso ridotto, adatta per l‘uso in luoghi diversi (produzione, magazzino, spedizione ecc.)
  • Interfaccia dati RS-232, di serie
  • Copertura rigida di protezione incl. nella fornitura

Proprietà:

  • Display LCD retroilluminato, altezza cifre 25 mm
  • Dimensioni superficie di pesata, plastica, acciaio inox, L×P 253×228 mm
  • Dimensioni statimetro L×P×A 270×323×110 mm
  • Possibile funzionamento a batteria, blocco di 9 V non incluso nella fornitura, autonomia fino a 12 h
  • Peso netto 3,0 kg
  • Temperatura ambiente ammessa 5 °C / 35 °C

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello