Scarponcino S1P Trekker Plus in composito Black 44 R

Codice art.: FC65BKR44
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione: S1P
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione S1P
Denominazione originale prodotto FC65
Numero di scarpa UE 44
Colore nero
Tipo di prodotto Sicherheitsstiefel

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo FC65BKR44
EAN / GTIN 5036108198894
Codice del produttore FC65BKR44

Descrizione

Descrizione:

100% composito, S1P con sistema di supporto esterno per caviglia TPR a 360 gradi.

Proprietà:

  • Sistema di chassis esterno a 360° per il massimo supporto della caviglia
  • Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
  • Tomaia in pelle scamosciata e tessuto
  • Colletto imbottito per un maggior comfort
  • Lamina in composito antiperforazione
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • Puntale in composito per una maggiore protezione
  • Calzatura antistatica
  • Tallone con assorbimento energia
  • SRC - Suola antiscivolo per evitare scivolamenti e inciampi su superfici in ceramica e acciaio
  • Suola resistente ai carburanti e agli oli
  • Suola a doppia densità
  • In pelle scamosciata per una finitura elegante e accattivante
  • 100% senza metallo

Norma:

  • EN ISO 20345: 2011 S1P

Materiale:

Superiore: Pelle scamosciata
Suola: PU/PU

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello