Scarponcino Portwest in composito Avich S3 Black 45 R

Codice art.: FC58BKR45
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
Grado di protezione S3
Denominazione originale prodotto FC58
Numero di scarpa UE 45
Colore nero
Tipo di prodotto Sicherheitsstiefel

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo FC58BKR45
EAN / GTIN 5036108327591
Codice del produttore FC58BKR45

Descrizione

Descrizione:

Articolo innovativo con design di tendenza che offre la massima protezione. Leggero, flessibile e altamente traspirante offre un maggiore comfort. Zona della caviglia in TPU con imbottitura extra per il massimo sostegno della caviglia. 100% non metallico con puntale in fibra di vetro e lamina in composito con l'ulteriore vantaggio della protezione dall'acqua S3. Le linee di design a contrasto garantiscono visibilità per tutto il giorno.

Proprietà:

  • Leggero e confortevole
  • Pannelli riflettenti per aumentare la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione
  • Linea superiore inclinata per una migliore vestibilità e flessibilità delle gambe
  • Puntale in fibra di vetro
  • Lamina in PU composito
  • SRC - Suola antiscivolo per evitare scivolamenti e inciampi su superfici in ceramica e acciaio
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • Calzatura antistatica
  • Tallone con assorbimento energia
  • Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua
  • Suola resistente ai carburanti e agli oli
  • Suola a doppia densità
  • 100% senza metallo

Norma:

  • EN ISO 20345: 2011 S3

Materiale:

Superiore: Pelle Action
Suola: PU/PU

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello