Scarponcino All Weather S3 WR Portwest Compositelite Black 48 R

Codice art.: FC57BKR48
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
Codice articolo FC57BKR48
EAN / GTIN 5036108251063
Codice del produttore FC57BKR48

Descrizione

Descrizione:

Questo eccezionale scarponcino in composito offre un'eccezionale protezione per i vostri piedi anche in condizioni di bagnato, è impermeabile e traspirante. Resistente suola doppia densità in PU/TPU , con ammortizzante nel tallone, proprietà anti statiche e antiscivolo. Una protezione sul puntale aumenta la durata dello scarponcino.

Proprietà:

  • Membrana impermeabile per un comfort del piede asciutto
  • Linea superiore inclinata per una migliore vestibilità e flessibilità delle gambe
  • Cappuccio protettivo antigraffio
  • Le aree in tessuto favoriscono la ventilazione e il flusso d'aria al piede.
  • Colletto imbottito per un maggior comfort
  • Puntale in composito per una maggiore protezione
  • Lamina in composito antiperforazione
  • Pelle pieno fiore
  • Calzatura antistatica
  • Tallone con assorbimento energia
  • SRC - Suola antiscivolo per evitare scivolamenti e inciampi su superfici in ceramica e acciaio
  • Suola resistente ai carburanti e agli oli
  • Suola a doppia densità
  • Ampia vestibilità
  • 100% senza metallo
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 20345:2022 S7S

Materiale:

Superiore: Pelle cavallino
Suola: PU/TPU

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello