Stivali di protezione del piede Nero/Blu 46

Codice art.: FC18BKB46
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo FC18BKB46
EAN / GTIN 5036108398287
Codice del produttore FC18BKB46

Descrizione

Descrizione:

Apex Composite Mid Boot S3S ESD HRO SR SC FO

Proprietà:

  • Adatto per l'uso in ambienti ESD
  • Suola resistente al calore 300ºC
  • Lamina in composito antiperforazione
  • Puntale in composito
  • Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua
  • 100% senza metallo
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • Calzatura antistatica
  • Suola resistente ai carburanti e agli oli
  • Tallone con assorbimento energia
  • Suola a doppia densità
  • Slip resistant outsole
  • Cappuccio protettivo antigraffio
  • Nuovo articolo
  • Plantare comfort imbottito che riduce l'affaticamento del piede

Norma:

  • EN ISO 20345:2022 S3S
  • IEC 61340-5-1:2016

Materiale:

Superiore: Pelle Action
Suola: PU/Gomma

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello