Portwest Stivale Rigger in composito Indiana S3 Brown 46 R

Codice art.: FC16BRR46
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
Codice articolo FC16BRR46
EAN / GTIN 5036108316298
Codice del produttore FC16BRR46

Descrizione

Descrizione:

Presentiamo uno stivale da rigger di sicurezza al 100% non metallico con caratteristiche protettive aggiuntive come il puntale in fibra di vetro, l'intersuola in materiale composito anti-penetrazione e la suola resistente al calore a 300°c. Leggero e ideale per le condizioni di caldo.,

Proprietà:

  • Tomaia in pelle premium
  • Sfoderato
  • Suola a doppia densità
  • Linguette laterali
  • Puntale in fibra di vetro
  • Lamina in PU composito
  • Calzatura antistatica
  • Tallone con assorbimento energia
  • SRC - Suola antiscivolo per evitare scivolamenti e inciampi su superfici in ceramica e acciaio
  • Suola resistente al calore 300ºC
  • Marcato UKCA
  • Certificato CE
  • Suola resistente ai carburanti e agli oli
  • Suola a doppia densità
  • 100% senza metallo
  • Pelle pieno fiore per una protezione di lunga durata

Norma:

  • EN ISO 20345: 2011 S3

Materiale:

Superiore: Venatura in pelle di bufalo
Suola: PU/Gomma

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello