• Giovedì 3 ottobre i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle 15.00. Gli ordini pervenuti successivamente verranno evasi a partire dal giorno successivo

Sandalo di sicurezza traforato SB AE ESD in composito Black 46 R

Codice art.: FC03BKR46
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
Denominazione originale prodotto FC03
Numero di scarpa UE 46
Tipo di prodotto Clog

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo FC03BKR46
EAN / GTIN 5036108200214
Codice del produttore FC03BKR46

Descrizione

Descrizione:

Leggero e traforato per la massima traspirabilità. 100% composito, chiusura con bottone in materiale plastico automatico. Ideale per ambienti ESD, conforme EN 61340-5-1

Proprietà:

  • Sagoma slip-on
  • Cinturino elastico regolabile sul tallone
  • Tomaia traforata che favorisce la circolazione dell'aria in ambienti caldi
  • Pulire la tomaia
  • Suola autopulente che previene la contaminazione incrociata
  • Puntale in composito per una maggiore protezione
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • Calzatura antistatica
  • Tallone con assorbimento energia
  • SRC - Suola antiscivolo per evitare scivolamenti e inciampi su superfici in ceramica e acciaio
  • Suola resistente ai carburanti e agli oli
  • Suola a doppia densità
  • 100% senza metallo
  • Adatto per l'uso in ambienti ESD

Norma:

  • EN ISO 20345: 2011 SB
  • IEC 61340-5-1:2016

Materiale:

Superiore: Microfibra resistente all'acqua
Suola: PU/PU

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello