Descrizione:
Leggero e traforato per la massima traspirabilità. 100% composito, chiusura con bottone in materiale plastico automatico. Ideale per ambienti ESD, conforme EN 61340-5-1
Proprietà:
- Sagoma slip-on
- Cinturino elastico regolabile sul tallone
- Tomaia traforata che favorisce la circolazione dell'aria in ambienti caldi
- Pulire la tomaia
- Suola autopulente che previene la contaminazione incrociata
- Puntale in composito per una maggiore protezione
- Certificato CE
- Marcato UKCA
- Calzatura antistatica
- Tallone con assorbimento energia
- SRC - Suola antiscivolo per evitare scivolamenti e inciampi su superfici in ceramica e acciaio
- Suola resistente ai carburanti e agli oli
- Suola a doppia densità
- 100% senza metallo
- Adatto per l'uso in ambienti ESD
Norma:
- EN ISO 20345: 2011 SB
- IEC 61340-5-1:2016
Materiale:
Superiore: Microfibra resistente all'acqua
Suola: PU/PU