Sovra Pantaloni 3000 Navy XXL R

Codice art.: FB31NARXXL
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
Codice articolo FB31NARXXL
EAN / GTIN 5036108207930
Codice del produttore FB31NARXXL

Descrizione

Descrizione:

Costruiti per proteggere la parte bassa del corpo, i pantaloni FB31 utilizzano tessuto in Nomex®. Il design è caratterizzato da bretelle non staccabili, vita elasticizzata, chiusura a rilascio rapido e garantiscono un'ottima libertà di movimento. Le caratteristiche includono una cucitura bassa sul cavallo, bretelle non staccabili, elastico laterale e chiusura anteriore a soffietto.

Proprietà:

  • Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
  • Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
  • Apertura frontale con gancio e anello
  • Strap alla spalla regolabile per un maggior comfort
  • Fibbia ergonomica a sgancio rapido
  • Striscia sull'orlo anti assorbimento
  • Certificato CE
  • Banda ignifuga resistente ai lavaggi industriali
  • Mezza vita elasticizzata per una vestibilità sicura e confortevole
  • Parte di un set
  • CE-CAT III
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN 469 (Level 2)

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 60% DuPont™ Nomex®, 40% Lenzing FR Viscosa
Composizione del guscio: 60% DuPont™ Nomex®, 40% Lenzing FR Viscosa
Peso del guscio gm: 260
Peso del guscio oz: 7.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare normalmente; Asciugare all'ombra; Ferro max 150°C; Pulizia professionale, Tetracloroetilene, normale processo a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello