Descrizione:
Costruiti per proteggere la parte bassa del corpo, i pantaloni FB31 utilizzano tessuto in Nomex®. Il design è caratterizzato da bretelle non staccabili, vita elasticizzata, chiusura a rilascio rapido e garantiscono un'ottima libertà di movimento. Le caratteristiche includono una cucitura bassa sul cavallo, bretelle non staccabili, elastico laterale e chiusura anteriore a soffietto.
Proprietà:
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Apertura frontale con gancio e anello
- Strap alla spalla regolabile per un maggior comfort
- Fibbia ergonomica a sgancio rapido
- Striscia sull'orlo anti assorbimento
- Certificato CE
- Banda ignifuga resistente ai lavaggi industriali
- Mezza vita elasticizzata per una vestibilità sicura e confortevole
- Parte di un set
- CE-CAT III
- Marcato UKCA
Norma:
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 60% DuPont™ Nomex®, 40% Lenzing FR Viscosa
Composizione del guscio: 60% DuPont™ Nomex®, 40% Lenzing FR Viscosa
Peso del guscio gm: 260
Peso del guscio oz: 7.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare normalmente; Asciugare all'ombra; Ferro max 150°C; Pulizia professionale, Tetracloroetilene, normale processo a secco;