Giaccone 3000 Navy XXL R

Codice art.: FB30NARXXL
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
Codice articolo FB30NARXXL
EAN / GTIN 5036108207886
Codice del produttore FB30NARXXL

Descrizione

Descrizione:

Il giaccone FB30 è stato costruito utilizzando tessuto in Nomex® ad alte prestazioni. Ha una zip di chiusura frontale in ottone a rilascio rapido, tasche laterali con bottone di chiusura e polsini in maglia.

Proprietà:

  • Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
  • Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
  • Tasca frontale inferiore con chiusura a fettuccia a strappo
  • Tasca per radio adatta a tutte le dimensioni
  • Zip a sgancio rapido per l'accesso immediato
  • Proteggi gola su colletto
  • Striscia sull'orlo anti assorbimento
  • Polsini a maglia con passadito
  • Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
  • Certificato CE
  • Banda ignifuga resistente ai lavaggi industriali
  • Parte di un set
  • CE-CAT III
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN 469 (Level 2)

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 60% DuPont™ Nomex®, 40% Lenzing FR Viscosa
Composizione del guscio: 60% DuPont™ Nomex®, 40% Lenzing FR Viscosa
Peso del guscio gm: 260
Peso del guscio oz: 7.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare normalmente; Asciugare all'ombra; Ferro max 150°C; Pulizia professionale, Tetracloroetilene, normale processo a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello