Descrizione:
Il giaccone FB30 è stato costruito utilizzando tessuto in Nomex® ad alte prestazioni. Ha una zip di chiusura frontale in ottone a rilascio rapido, tasche laterali con bottone di chiusura e polsini in maglia.
Proprietà:
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Tasca frontale inferiore con chiusura a fettuccia a strappo
- Tasca per radio adatta a tutte le dimensioni
- Zip a sgancio rapido per l'accesso immediato
- Proteggi gola su colletto
- Striscia sull'orlo anti assorbimento
- Polsini a maglia con passadito
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Certificato CE
- Banda ignifuga resistente ai lavaggi industriali
- Parte di un set
- CE-CAT III
- Marcato UKCA
Norma:
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 60% DuPont™ Nomex®, 40% Lenzing FR Viscosa
Composizione del guscio: 60% DuPont™ Nomex®, 40% Lenzing FR Viscosa
Peso del guscio gm: 260
Peso del guscio oz: 7.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare normalmente; Asciugare all'ombra; Ferro max 150°C; Pulizia professionale, Tetracloroetilene, normale processo a secco;