Dispositivo meccanico di misura della forza FA 100, Max N 100 N, Divisione 0,5 N

Codice art.: FA 100
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
Tipo di prodotto Dinamometro a molla

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo FA 100
EAN / GTIN 4045761139909
Codice del produttore FA 100
Numero-L L40250 2166

Descrizione

Descrizione:

  • Doppia scala di divisione: Newton e kg leggibile contemporaneamente
  • Visualizzatore girevole per facilitare l’azzeramento dell‘apparecchio
  • Funzione peak hold grazie all‘indicatore scorrevole
  • Può essere montato su tutti i banchi di prova manuali
  • Azzeramento premendo un solo tasto
  • Fornito con valigetta robusta
  • Supporti standard: come mostrato in figura, barra di estensione: 90 mm

Proprietà:

  • Precisione di misurazione: 1% du [Max]
  • Dimensioni totali L×P×A 232×60×51 mm
  • Filettatura: M6
  • Peso netto ca. 0,55 kg

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello