Descrizione:
Sicurezza e comfort sono i punti di forti di questo tuta. Ha tasche per le ginocchiere, orli regolabili, polsini regolabili con bottoni, tasche funzionali ed un passante porta martello. Banda riflettente sulle spalle, braccia e gambe per una massima visibilità.
Proprietà:
- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Zip in ottone a doppio verso nascosta per una maggiore sicurezza
- 10 tasche ampie
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Tasche con cerniera
- Zip doppio verso per un facile accesso
- Tasche per ginocchiere * Ginocchiere vendute separatamente
- Anelli radio per facilitare l'aggancio di una radio
- Aggancio per martello per l'archiviazione sicura degli strumenti di lavoro
- Due tasche posteriori
- Tasca porta metro
- Disponibile fino alla taglia 4XL
- Certificato CE
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Marcato UKCA
Norma:
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone
Descrizione della conchiglia: Kingsmill™ è un tessuto 65% Poliestere 35% Cotone che garantisce alte performance e massimo comfort. Il materiale è completamente pre-lavato, ha una ritenzione del colore superiore e tutte le caratteristiche che ti aspetteresti da un tessuto moderno.
Peso del guscio gm: 245
Peso del guscio oz: 7
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare leggermente; Lasciare sgocciolare; Ferro max 150°C; Pulizia professionale, Tetracloroetilene, normale processo a secco;