Tuta Iona Black M R

Codice art.: F813BKRM
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
Codice articolo F813BKRM
EAN / GTIN 5036108262373
Codice del produttore F813BKRM

Descrizione

Descrizione:

Sicurezza e comfort sono i punti di forti di questo tuta. Ha tasche per le ginocchiere, orli regolabili, polsini regolabili con bottoni, tasche funzionali ed un passante porta martello. Banda riflettente sulle spalle, braccia e gambe per una massima visibilità.

Proprietà:

  • Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
  • Zip in ottone a doppio verso nascosta per una maggiore sicurezza
  • 10 tasche ampie
  • Banda riflettente per una maggiore visibilità
  • Tasche con cerniera
  • Zip doppio verso per un facile accesso
  • Tasche per ginocchiere * Ginocchiere vendute separatamente
  • Anelli radio per facilitare l'aggancio di una radio
  • Aggancio per martello per l'archiviazione sicura degli strumenti di lavoro
  • Due tasche posteriori
  • Tasca porta metro
  • Disponibile fino alla taglia 4XL
  • Certificato CE
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN 17353 Type B2

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone
Descrizione della conchiglia: Kingsmill™ è un tessuto 65% Poliestere 35% Cotone che garantisce alte performance e massimo comfort. Il materiale è completamente pre-lavato, ha una ritenzione del colore superiore e tutte le caratteristiche che ti aspetteresti da un tessuto moderno.
Peso del guscio gm: 245
Peso del guscio oz: 7
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare leggermente; Lasciare sgocciolare; Ferro max 150°C; Pulizia professionale, Tetracloroetilene, normale processo a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello