Descrizione:
Questa polo ha una doppia banda riflettente ad alta visibilità per aumentare la visibilità di chi la indossa. Il tessuto estremamente comodo e traspirante la rende adatta in condizioni di caldo.
Proprietà:
- La finitura del tessuto traspirante di qualità migliora l'asciugatura del tessuto e aiuta la rimozione delle macchie
- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo caldo e all'asciutto
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Comoda vestibilità
- Apertura con bottone
- Colletto a costine
- Disponibile fino alla 6XL
- Marcato UKCA
Norma:
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 100% poliestere, punto occhio di pernice
Composizione del guscio: 100% poliestere, punto occhio di pernice
Peso del guscio gm: 155
Peso del guscio oz: 5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Ferro max 150°C; Pulizia professionale, Tetracloroetilene, normale processo a secco;