Pantaloni Classic IONA impermeabili Navy 4XL R

Codice art.: F441NAR4XL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

PORTWEST® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio PORTWEST®

Pantaloni da uomo
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Taglie da uomo top
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni da donna
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Top da donna
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Come misurare
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
Codice articolo F441NAR4XL
EAN / GTIN 5036108382255
Codice del produttore F441NAR4XL

Descrizione

Descrizione:

I pantaloni classici impermeabili IONA offrono maggiore visibilità in ogni condizione. Vita elasticizzata, tasche di accesso laterali, orlo regolabile per una migliore vestibilità.

Proprietà:

  • Tessuto leggero, impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
  • Tasche di accesso laterali
  • Vita elasticizzata per un maggior comfort
  • Orlo regolabile con bottoni per una migliore vestibilità
  • Banda riflettente per una maggiore visibilità
  • Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • Cuciture nastrate per una maggior protezione
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm)
  • EN 17353 Type B2

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 100% Poliestere, rivestito PVC
Composizione del guscio: 100% Poliestere, rivestito PVC
Peso del guscio gm: 210
Peso del guscio oz: 6
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello