Descrizione:
Leggera e pratica, la giacca impermeabile IONA™ garantisce protezione dalla pioggia e migliora la visibilità di chi la indossa. Ha il cappuccio richiudibile, cordini di regolazione, tasche ampie, dorso ventilato e aperture sotto le ascelle.
Proprietà:
- Tessuto leggero, impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Occhielli e retro aerato per una maggiore traspirabilità e comfort
- Polsino interno elasticizzato
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Cappuccio e orlo con cordino per una vestibilità sicura e confortevole
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Cuciture nastrate per una maggior protezione
- 2 tasche sicure
- Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
- Certificato CE
- Marcato UKCA
Norma:
- EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm)
- EN 17353 Type B3
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 190T PA 100% poliestere, trama normale, rivestimento in PU
Composizione del guscio: 190T PA 100% poliestere, trama normale, rivestimento in PU
Peso del guscio gm: 210
Peso del guscio oz: 6
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Non stirare; Non lavare a secco;