Cappotto Classic Iona Impermeabile Navy XL R

Codice art.: F438NARXL
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
Codice articolo F438NARXL
EAN / GTIN 5036108317134
Codice del produttore F438NARXL

Descrizione

Descrizione:

Il cappotto Classic antipioggia Iona offre maggiore visibilità e maggiore protezione grazie alla sua lunghezza maggiore. Utilizzando un tessuto leggero, questo cappotto è completamente impermeabile. Il F438 è inoltre dotato di cappuccio a scomparsa, tasche per riporre i tuoi oggetti, occhielli e spacco sul retro per una maggiore traspirazione.

Proprietà:

  • Tessuto leggero, impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
  • Occhielli e retro aerato per una maggiore traspirabilità e comfort
  • Polsino interno elasticizzato
  • Banda riflettente per una maggiore visibilità
  • Cappuccio per una maggiore protezione
  • Apertura frontale con zip per un facile accesso
  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • Cuciture nastrate per una maggior protezione
  • 2 tasche sicure
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm)
  • EN 17353 Type B3

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 100% Poliestere, rivestito PVC
Composizione del guscio: 100% Poliestere, rivestito PVC
Peso del guscio gm: 210
Peso del guscio oz: 6
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello