Pile Iona Lite Navy XL R

Codice art.: F433NARXL
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
Codice articolo F433NARXL
EAN / GTIN 5036108154562
Codice del produttore F433NARXL

Descrizione

Descrizione:

Questo morbido pile è stato progettato per offrire la massima protezione unita ad una visibilità extra. Estremamente caldo, è stato costruito con rivestimento anti-pilling per una maggiore durata. La fodera in rete ne aumenta comfort e ventilazione.

Proprietà:

  • Tessuto pile anti pilling
  • Foderato per un maggiore calore e comfort
  • Tasche con cerniera
  • Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
  • Banda riflettente per una maggiore visibilità
  • Orli regolabili con cordino
  • 4 tasche ampie
  • Tasca per cellulare
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN 14058 Class 2
  • EN 17353 Type B3

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 100% Poliestere, pile con finitura anti pilling
Composizione del guscio: 100% Poliestere, pile con finitura anti pilling
Peso del guscio gm: 400
Peso del guscio oz: 12
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 25 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello