Descrizione:
Questo morbido pile è stato progettato per offrire la massima protezione unita ad una visibilità extra. Estremamente caldo, è stato costruito con rivestimento anti-pilling per una maggiore durata. La fodera in rete ne aumenta comfort e ventilazione.
Proprietà:
- Tessuto pile anti pilling
- Foderato per un maggiore calore e comfort
- Tasche con cerniera
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Orli regolabili con cordino
- 4 tasche ampie
- Tasca per cellulare
- Certificato CE
- Marcato UKCA
Norma:
- EN 14058 Class 2
- EN 17353 Type B3
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 100% Poliestere, pile con finitura anti pilling
Composizione del guscio: 100% Poliestere, pile con finitura anti pilling
Peso del guscio gm: 400
Peso del guscio oz: 12
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 25 lavaggi